Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, 130°
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,8MM
ZEBRA

Cikksz. 0624000280
EAN 4045989446971

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és fáradságmentesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel


Gőzkezelt felület



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

2.8 mm

Hosszúság (l1)

61 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

33 mm

Szárátmérő

2.8 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Kulcs
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 12,5 átmérőtől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 1,0 átmérőtől 2,0 átmérőtől 2,5 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Vágási értékek
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 6,3 átmérőtől 8,0 átmérőtől 10,0 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Vágási értékek
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 3,15 átmérőtől 4,0 átmérőtől 5,0 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

MASTER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db