Esztergakés
Esztergakés
ELŐRETOLT ÉLŰ ESZ.KÉS B16X16P20 498
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
2. szárszélesség | 16 mm |
DIN | 4980 |
Kivitel | Bal oldalon vágó |
Szárszélesség | 16 mm |
Hosszúság | 110 mm |
Hosszúság x Szárszélesség x 2. szárszélesség | 110 x 16 x 16 mm |