Esztergakés
Esztergakés
ELŐRETOLT ÉLŰ ESZ.KÉS J10X10P20 498
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
2. szárszélesség | 10 mm |
DIN | 4980 |
Kivitel | Jobb oldalon vágó |
Szárszélesség | 10 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Hosszúság x Szárszélesség x 2. szárszélesség | 90 x 10 x 10 mm |