Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorsacél betétkések

Gyorsacél hasáb, négyzet, DIN 4964 HSS
GYORSACÉL BETÉTKÉS DIN4964 6X6X100

Cikksz. 0620000610
EAN 4050641673862
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alkalmas: acél, alumínium, réz, bronz, műanyag forgácsolására, rozsdamentes anyagokhoz kevésbé alkalmas

Kivitel: a gyorsacél betétkések teljes hosszukban hőkezeltek, köszörültek, a hosszanti élek sorjamentesek


Befogási lehetőségek:


  • Esztergagépek: késtartó

  • Marógépek: ütőfejek, fúrórudak, furatkiesztergáló fejek

  • Gyalugépek: késbefogó

  • Vésőgépek: késbefogó
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Esztergagépek, marógépek, horizont marógépek, gyalugépek, vésőgépek

Hosszúság

100 mm

Szélesség

6 mm

Magasság

6 mm

Rockwell-keménység, HRC

61 HRC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk