Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Csavaros lemezlyukasztó, KL-csavar
LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M40

Cikksz. 0619701405

EAN 4038898193197

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Cikksz. 0619701405
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
Golyóscsapágyas húzócsavarral



Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelem és a hosszú élettartam érdekében.



Hosszú élettartam


Újonnan kifejlesztett vágóél-geometria



Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít.



Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


Négy rovátka a szerszámon

Megjegyzés

A vezérlőelemek (gombok, kapcsolók, jelzőfények) átmérője: 30,5 mm


Ø 19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.


Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...


A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

40,5 mm

Menettípus x névleges átmérő

M40

Csavarátmérő x csavarhossz

19 x 75 mm

Furatátmérő

19,5 mm

A következő max. lemezvastagsághoz:

3 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Alumínium, Réz, GFK

Perforálható anyagvastagság
Anyag Csavarátmérő: 6 mm Csavarátmérő: 9,5 mm Csavarátmérő: 19 mm
St 37 2 2 3
Alumínium 2 2 3,5
Réz 2 2 3,5
Üvegszál 2 2 3,5
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D9,5MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D19,0MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Adapter húzócsaphoz

ADAPTER-LEMEZLYUKASZTÓHOZ-(D19-9,5MM)

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk