Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Csavaros lemezlyukasztó, KL-csavar
LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M32

Cikksz. 0619701325
EAN 4038898193180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Cikksz. 0619701325
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
Golyóscsapágyas húzócsavarral



Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelem és a hosszú élettartam érdekében.



Hosszú élettartam


Újonnan kifejlesztett vágóél-geometria



Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít.



Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


Négy rovátka a szerszámon

Megjegyzés

A vezérlőelemek (gombok, kapcsolók, jelzőfények) átmérője: 30,5 mm


Ø 19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.


Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...


A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

32,5 mm

Menettípus x névleges átmérő

M32

Csavarátmérő x csavarhossz

19 x 75 mm

Furatátmérő

19,5 mm

A következő max. lemezvastagsághoz:

3 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Alumínium, Réz, GFK

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D9,5MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D19,0MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Adapter húzócsaphoz

ADAPTER-LEMEZLYUKASZTÓHOZ-(D19-9,5MM)