Keményfém sorjázó, többfunkciós, TiAlSiN
Keményfém sorjázó, többfunk., TiAlSiN
KF-TURBÓMARÓ-SPG-MULTI-TIALSIN-D6MM
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Innovatív sokfogas geometria a kettős vágás és a finom fogazás kombinációjával a fényes, sima felületért, a sima marásért és a kiváló kezelhetőségért
- Csúcsminőségű TiAlSiN bevonat az akár 3-szor hosszabb élettartamért a hagyományos kettős vágási rendszerű, bevonat nélküli marószárakhoz képest
- Akár 50%-kal nagyobb vágási teljesítmény a hagyományos kettős vágási rendszerű marószárakhoz képest
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, öntöttvascsiszolás, élek letörése és lekerekítése.
Forma | Csúcsíves |
Fej átmérő x vágóél hossz | 6 x 18 mm |
Hosszúság | 50 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Titánötvözet, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Max. a következő keménységekhez: | 65 HRC |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Fogazás típusa | Multi Performance |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | TiAlSiN |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Száralak | Hengeres |
Vágási értékek |