Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámkarbid marószár STEEL fogakkal

Volfrámkarbid marószár STEEL fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-HENGERES-D8/18MM
ZEBRA

Cikksz. 0616531080
EAN 4056807674612

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Innovatív foggeometriával rendelkező, nagy teljesítményű marószár a kiemelkedő vágási teljesítmény érdekében, acél és öntött acél megmunkálásához.
  • Akár 50%-kal nagyobb vágási teljesítmény acél és öntött acél megmunkálásakor a hagyományos kettős vágási rendszerű marószárakhoz képest

  • Agresszív marás, nagy forgácsok, nagy anyagleválasztási teljesítmény

  • Jó kezelhetőség

  • A jelentősen csökkentett hőképződés védi a munkadarabot

  • Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése és lekerekítése

Forma

Hengeres, fenékmaróval

Fej átmérő x vágóél hossz

8 x 18 mm

Hosszúság

63 mm

Szárátmérő

6 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény

Minőség

ZEBRA-Premium

Fogazás típusa

ACÉL

Vágóél anyaga

Karbid

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási hatékonyság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Száralak

Hengeres

Vágási értékek

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk