Volfrámkarbid marószár MZ fogakkal
Volfrámkarbid marószár MZ fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-ÍVES-MZ-D12-WL25MM
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csiszolószárakkal ellentétben a geometria a kopás következtében nem változik, valamint nagyon kismértékű vibráció és zaj keletkezik
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A finom felületminőség érdekében mozgassa gyorsan és szimultán a marószárat a megmunkált munkadarabon. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél általánosan csiszolószár használatos, de nagy mértékű anyagleválasztási teljesítményre van szükség. Finommegmunkáláshoz, vágó szerszámok élezéséhez, szerszám- és öntőforma-gyártásnál való korrekciókhoz, valamint a nagyon finom forma megmunkáláshoz és újraélezéshez
Forma | Félkör alakú |
Fej átmérő x vágóél hossz | 12 x 25 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Titánötvözet, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Max. a következő keménységekhez: | 60 HRC |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Fogazás típusa | MZ |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Száralak | Hengeres |
Vágási értékek |