Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámkarbid marószár MZ fogakkal

Volfrámkarbid marószár MZ fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-ÍVES-MZ-D10-WL20MM
ZEBRA

Cikksz. 0616204231
EAN 4053478100365

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A rendkívül magas felületi minőséggel történő mikro-megmunkáláshoz alkalmas szakszerszám szinte minden anyagtípushoz, például < 60 HRC keménységű acélhoz, öntöttvashoz, nemesacélhoz, különleges ötvözetekhez, titánhoz, kemény és rideg törésre érzéketlen anyagokhoz (pl. Hardox), kemény színesfémekhez és fához.
  • A csiszolószárakkal ellentétben a geometria a kopás következtében nem változik, valamint nagyon kismértékű vibráció és zaj keletkezik

  • Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A finom felületminőség érdekében mozgassa gyorsan és szimultán a marószárat a megmunkált munkadarabon. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél általánosan csiszolószár használatos, de nagy mértékű anyagleválasztási teljesítményre van szükség. Finommegmunkáláshoz, vágó szerszámok élezéséhez, szerszám- és öntőforma-gyártásnál való korrekciókhoz, valamint a nagyon finom forma megmunkáláshoz és újraélezéshez

Forma

Félkör alakú

Fej átmérő x vágóél hossz

10 x 20 mm

Hosszúság

60 mm

Szárátmérő

6 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Titánötvözet, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Max. a következő keménységekhez:

60 HRC

Minőség

ZEBRA-Premium

Fogazás típusa

MZ

Vágóél anyaga

Karbid

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási hatékonyság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Száralak

Hengeres

Vágási értékek

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk