Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal
Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-RBF-3R-D8-AL20MM
Cikksz. 0616004321
EAN 4053478100112


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy anyagleválasztási teljesítmény nagy igénybevételű használat esetén
- A nagy teljesítményű vágóél geometria minimalizálja a fogak kitörését, lepattogzását és a fej törését
- Az innovatív 3R fogazás miatt alacsony fordulatszám-tartományban is használható
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz hajógyárakban, öntödékben és az acéliparban. A gyártás minden olyan területéhez, ahol a kedvezőtlen megmunkálási körülményekből kifolyólag a hagyományos maróhegyek fogazata rendszeresen kitörik vagy sérül. Alkalmas nagy átfogási szögű alkalmazásokhoz, szűk kontúrok kimarásához és olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem teszik lehetővé a magas fordulatszámok használatát.
Forma | Félkör alakú |
Fej átmérő x vágóél hossz | 8 x 20 mm |
Hosszúság | 65 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Színesfém, Kemény és szívós anyag |
Max. a következő keménységekhez: | 55 HRC |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Fogazás típusa | 3R |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Száralak | Hengeres |