Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámkarbid marószár MX fogakkal

Volfrámkarbid marószár MX fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-KUD-MX-D8-WL7MM

Cikksz. 0616003021

EAN 4056807674803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Volfrámkarbid marószár MX fogakkal

Cikksz. 0616003021
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
Lépcsős fogazatrendszerű szabvány marószár < 60 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, különleges ötvözetek, kemény és rideg törésre érzéketlen anyagokhoz (pl. Hardox), és kemény színesfémek általános megmunkálásához.
  • Rövid forgácsokat és kiváló felületminőséget eredményez

  • Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése/lekerekítése

Forma

Gömbölyű

Fej átmérő x vágóél hossz

8 x 7 mm

Hosszúság

52 mm

Szárátmérő

6 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Max. a következő keménységekhez:

60 HRC

Minőség

Würth-Standard

Fogazás típusa

MX

Vágóél anyaga

Karbid

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási hatékonyság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Száralak

Hengeres

Vágási értékek
3,0–8,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság Átm. 3,0 Átm. 6,0 Átm. 8,0
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Kénezett nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ausztenites nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martenzites nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gömbgrafitos és temperöntvény, kéregöntvény ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kemény anyagok
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Rugóacélok ≤ 1100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Színesfémek
Alumínium öntvényötvözetek
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnéziumötvözetek ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Rövid forgácsú bronz ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Hosszú forgácsú bronz ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
10,0–12,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság Átm. 10,0 Átm. 12,0
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Kénezett nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ausztenites nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martenzites nemesacél ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gömbgrafitos és temperöntvény, kéregöntvény ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kemény anyagok
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Rugóacélok ≤ 1100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Színesfémek
Alumínium öntvényötvözetek
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnéziumötvözetek ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Rövid forgácsú bronz ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Hosszú forgácsú bronz ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk