Volfrámkarbid marószár MX fogakkal
Volfrámkarbid marószár MX fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-KUD-MX-D6-WL4,7MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rövid forgácsokat és kiváló felületminőséget eredményez
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése/lekerekítése
Forma | Gömbölyű |
Fej átmérő x vágóél hossz | 6 x 4,7 mm |
Hosszúság | 50 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Max. a következő keménységekhez: | 60 HRC |
Minőség | Würth-Standard |
Fogazás típusa | MX |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Száralak | Hengeres |
Vágási értékek |