Volfrámkarbid marószár alumínium fogakkal
Volfrámkarbid marószár alumínium fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-WRC-ALU-D12-AL25MM
Cikksz. 0616002441
EAN 4053478100259

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy arányú forgácselvezetés, magas leválasztási teljesítménnyel és alacsony anyagtapadással
- A vágási geometria a homlokmaráshoz lett optimalizálva
- Egyenletes marás magas leválasztási aránnyal
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Kontúrok kialakítására, belső furatok sorjázására, kimarásra varrat felrakás előkészítéséhez, marási munkákra (sorjázás, hegesztett varratok feldolgozása, kontúr kialakítás stb.), valamint kis- és finom alkatrészek feldolgozására gépgyártásnál, öntőforma és modell készítésnél.
Forma | L-alakú |
Fej átmérő x vágóél hossz | 12 x 25 mm |
Hosszúság | 65 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Fogazás típusa | Al |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Száralak | Hengeres |