Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal

Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-WRC-3R-D8-AL19MM

Cikksz. 0616002321

EAN 4053478100082

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Volfrámkarbid marószár 3R fogakkal

Cikksz. 0616002321
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
Rendkívül robusztus, ütésálló marószár < 55 HRC keménységű acél, öntöttvas, nemesacél, különleges ötvözetek és kemény színesfémek nagyolásához.
  • Nagy anyagleválasztási teljesítmény nagy igénybevételű használat esetén

  • A nagy teljesítményű vágóél geometria minimalizálja a fogak kitörését, lepattogzását és a fej törését

  • Az innovatív 3R fogazás miatt alacsony fordulatszám-tartományban is használható

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz hajógyárakban, öntödékben és az acéliparban. A gyártás minden olyan területéhez, ahol a kedvezőtlen megmunkálási körülményekből kifolyólag a hagyományos maróhegyek fogazata rendszeresen kitörik vagy sérül. Alkalmas nagy átfogási szögű alkalmazásokhoz, szűk kontúrok kimarásához és olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem teszik lehetővé a magas fordulatszámok használatát.

Forma

L-alakú

Fej átmérő x vágóél hossz

8 x 19 mm

Hosszúság

64 mm

Szárátmérő

6 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Színesfém, Kemény és szívós anyag

Max. a következő keménységekhez:

55 HRC

Minőség

ZEBRA-Premium

Fogazás típusa

3R

Vágóél anyaga

Karbid

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási hatékonyság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Száralak

Hengeres

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk