Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámkarbid marószár alumínium fogakkal

Volfrámkarbid marószár alumínium fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-ZYAS-ALU-D12-AL25MM

Cikksz. 0616001441

EAN 4053478100211

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Volfrámkarbid marószár alumínium fogakkal

Cikksz. 0616001441
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
Szakszerszám puha színesfémek, például alumínium és < 10%-os szilikontartalmú alumínium-ötvözetek, réz, sárgaréz és cink megmunkálásához. Emellett alkalmas műanyagokhoz és fához is.
  • Nagy arányú forgácselvezetés, magas leválasztási teljesítménnyel és alacsony anyagtapadással

  • A vágási geometria a homlokmaráshoz lett optimalizálva

  • Egyenletes marás magas leválasztási aránnyal

  • Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a rendkívül magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kontúrok kialakítására, belső furatok sorjázására, kimarásra varrat felrakás előkészítéséhez, marási munkákra (sorjázás, hegesztett varratok feldolgozása, kontúr kialakítás stb.), valamint kis- és finom alkatrészek feldolgozására gépgyártásnál, öntőforma és modell készítésnél.

Forma

Hengeres, fenékmaróval

Fej átmérő x vágóél hossz

12 x 25 mm

Hosszúság

65 mm

Szárátmérő

6 mm

Megmunkálandó anyag

Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Fogazás típusa

Al

Vágóél anyaga

Karbid

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási hatékonyság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Száralak

Hengeres

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk