Volfrámkarbid marószár MX fogakkal
Volfrámkarbid marószár MX fogakkal
KF-TURBÓMARÓ-ZYAS-MX-D12-WL25MM
Cikksz. 0616001041
EAN 4053478099591

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rövid forgácsokat és kiváló felületminőséget eredményez
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek.
Adatlapok(X)
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése/lekerekítése
Forma | Hengeres, fenékmaróval |
Fej átmérő x vágóél hossz | 12 x 25 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Max. a következő keménységekhez: | 60 HRC |
Minőség | Würth-Standard |
Fogazás típusa | MX |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Száralak | Hengeres |
Vágási értékek | ||||||||||||
3,0–8,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Átm. 3,0 | Átm. 6,0 | Átm. 8,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Kénezett nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Ausztenites nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Martenzites nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Gömbgrafitos és temperöntvény, kéregöntvény | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
10,0–12,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Átm. 10,0 | Átm. 12,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Nemesacélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Kénezett nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Ausztenites nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Martenzites nemesacél | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Gömbgrafitos és temperöntvény, kéregöntvény | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Kemény anyagok | |||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |