Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Fémprofilokhoz és csővezetékekhez
Orrfűrészlap, 2S, fémprofilokhoz és csövekhez
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-305X(1,8-2,6)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az 1,8–2,6 mm-es fogosztás miatt 3–10 mm-es anyagvastagsághoz használható.
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 305 mm |
Min./max. fogosztás | 1,8-2,6 mm |
Vastagság | 0,9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémprofilok és csövek |
Min./max. anyagvastagság | 3-10 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |