Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Vékony fémlemezekhez/fémprofilokhoz és csövekhez

Orrfűrészlap 2S vastag lemezhez fémprofilokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-228X1,8

Cikksz. 0615922818
EAN 4038898411093

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csipkézett fogakkal fémek fáradságmentes vágásához
  • A finom, 1,8 mm-es fogosztás és a csipkézett fogak lehetővé teszik a sima vágást
Megjegyzés
  • További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

  • Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.

  • A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length (L)

228 mm

Fogosztás

1.8 mm

Vastagság

0.9 mm

Kifejezetten alkalmas

Vastag fémlemezek, Fémprofilok és csövek

Suitable for

Alumínium, Nemvas nehézfém

Min./max. anyagvastagság

3-8 mm

Alkatrészek száma

5 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk