Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém orrfűrészlap, négy csillagos, Demolition Longlife/nemesacél, professzionális Bontási munkákhoz

Orrfűrészlap, 4S, Demolition Longlife, fém
ORRFŰRÉSZLEP-FÉM-BONTÁSHOZ-228X3,0-3DB

Cikksz. 0615922300
EAN 4046777799965

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Legnagyobb terhelhetőség és rendkívül hosszú élettartam. Különösen nemesacél vágásához
  • A keményfém nagyon hosszú élettartamot garantál, és maximális terhelhetőséget tesz lehetővé, különösen nemesacél vágásakor.

  • A rendkívül széles fűrészlaptest miatt pontosan és derékszögben vág
Megjegyzés
  • További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

  • Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.

  • A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length (L)

225 mm

Fogosztás

3.0 mm

Vastagság

1.25 mm

Kifejezetten alkalmas

Metal profiles and pipes, Stainless steel, profiles and pipes, Thick metal sheets

Suitable for

Steel pipes, cast metal pipes

Min./max. anyagvastagság

4-12 mm

Alkatrészek száma

3 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk