Nagy teherbírású háromcsillagos orrfűrészlap fémhez
Orrfűrészlap, 3S, nagy igénybev. munkákhoz, fém
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-25DB-HEAV-200X(1,8-2,6)










Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 3–10 mm-es tömör, vastag munkadarabokhoz
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Length (L) | 200 mm |
Min./max. fogosztás | 1,8-2,6 mm |
Vastagság | 1.25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémprofilok és csövek, Vastag fémlemezek, Alumínium, Nemvas nehézfém |
Min./max. anyagvastagság | 3-10 mm |
Alkatrészek száma | 25 PCS |