Nagy teherbírású háromcsillagos orrfűrészlap fémhez
Orrfűrészlap, 3S, nagy igénybev. munkákhoz, fém
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-HEAVY-200X(1,8-2,6)
Cikksz.
0615920326
EAN 4038898428541
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
Ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például vastag fémlemezekhez és csövekhez
- 3–10 mm-es tömör, vastag munkadarabokhoz
Megjegyzés
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Min./max. fogosztás | 1,8-2,6 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémprofilok és csövek |
Min./max. anyagvastagság | 3-10 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |