Nagy teherbírású háromcsillagos orrfűrészlap fémhez
Orrfűrészlap, 3S, nagy igénybev. munkákhoz, fém
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-HEAVYDUTY-200X1,4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 3–10 mm-es tömör, vastag munkadarabokhoz
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Fogosztás | 1,4 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémlemez profilok és csövek |
Felhasználható | Vastag fémlemezek |
Min./max. anyagvastagság | 1,5-3 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |