Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém orrfűrészlap, négy csillagos, Demolition Longlife/nemesacél, professzionális Bontási munkákhoz

Orrfűrészlap, 4S, Demolition Longlife, fém
ORRFŰRÉSZLEP-FÉM-BONTÁSHOZ-150X3,0-3DB

Cikksz. 0615915300
EAN 4046777799958

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Legnagyobb terhelhetőség és rendkívül hosszú élettartam. Különösen nemesacél vágásához
  • A keményfém nagyon hosszú élettartamot garantál, és maximális terhelhetőséget tesz lehetővé, különösen nemesacél vágásakor.

  • A rendkívül széles fűrészlaptest miatt pontosan és derékszögben vág
Megjegyzés
  • További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

  • Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.

  • A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length (L)

150 mm

Fogosztás

3.0 mm

Vastagság

1.25 mm

Kifejezetten alkalmas

Fémprofilok és csövek, Nemesacél, profilok és csövek, Vastag fémlemezek

Suitable for

Acélcsövek, öntött fémcsövek

Min./max. anyagvastagság

4-12 mm

Alkatrészek száma

3 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk