Multiblade háromcsillagos orrfűrészlap fémhez
Orrfűrészlap, 3S, Multiblade Fém
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULT-150X(1,75-3,2)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egy fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Min./max. fogosztás | 1,8-3,2 mm |
Vastagság | 0,9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Fémprofilok és csövek |
Min./max. anyagvastagság | 1-8 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |