Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Fémprofilokhoz és csővezetékekhez

Orrfűrészlap, 2S, fémprofilokhoz és csövekhez
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-150X(1,8-2,6)

Cikksz. 0615915026
EAN 4038898411079

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Fémprofilokhoz és csővezetékekhez

Cikksz. 0615915026
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
Vario fogosztás a sorjamentes és alacsonyabb rezgésű vágásért
  • Az 1,8–2,6 mm-es fogosztás miatt 3–10 mm-es anyagvastagsághoz használható.
Megjegyzés
  • További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

  • Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.

  • A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

150 mm

Min./max. fogosztás

1,8-2,6 mm

Vastagság

0,9 mm

Kifejezetten alkalmas

Fémprofilok és csövek, Vastag fémlemezek, Alumínium, Nemvas nehézfém, Fa fémmel

Min./max. anyagvastagság

3-10 mm

Alkatrészek száma

5 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk