Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Vékony fémlemezekhez/fémprofilokhoz és csövekhez
Orrfűrészlap 2S vastag lemezhez fémprofilokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-25DB-150X1,8







Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A finom, 1,8 mm-es fogosztás és a csipkézett fogak lehetővé teszik a sima vágást
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Length (L) | 150 mm |
Fogosztás | 1.8 mm |
Vastagság | 0.9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vastag fémlemezek, Fémprofilok és csövek |
Suitable for | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Min./max. anyagvastagság | 3-8 mm |
Alkatrészek száma | 25 PCS |