Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, nemesacélhoz, háromcsillagos Nemesacél lapokhoz és csövekhez

Orrfűrészlap 3S rozsdamentes acélhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-3DB-RM-116X1,4

Cikksz. 0615911614
EAN 4038898428657
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Keményfém lemezcsíkkal precíziós köszörülésű fogakkal nemesacél vágásához
  • Az 1,4 mm-es finom fogosztás miatt 1,5–3 mm-es anyagvastagsághoz használható.

  • A precíziós köszörülésű fogak miatt ideális nemesacél vágásához
Megjegyzés
  • További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

  • Nemesacél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.

  • A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length

116 mm

Fogosztás

1.4 mm

Vastagság

1.25 mm

Kifejezetten alkalmas

Nemesacél, fémlemezek és csövek

Min./max. anyagvastagság

1,5-3,0 mm

Alkatrészek száma

3 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk