Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, fához, háromcsillagos Ablaképítéshez

Orrfűrészlap, 3S, ablaképítéshez
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-ABLAK-150X(3,6-5,1)

Cikksz. 0615815030
EAN 4011231515139

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A fűrészlap speciális alakja és megerősített hátlapja miatt ideális ablakok eltávolításához
  • A fűrészlap speciális alakja, valamint az optimalizált fogosztás lehetővé teszi a fa, fém és műanyag ablakok nagyon könnyű és gyors vágását.

  • A fűrészlap az elvékonyodó alaknak köszönhetően a nehezen elérhető helyeken is könnyen vezethető
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length (L)

150 mm

Min./max. fogosztás

3,6-5,1 mm

Vastagság

1.25 mm

Kifejezetten alkalmas

Nyílászárógyártás, Fa fémmel, PVC, műanyag általában, Alumínium

Suitable for

Keményfa, puhafa, Farostlemez, Furnér

Min./max. anyagvastagság

10-100 mm

Alkatrészek száma

5 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk