Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz

Orrfűrészlap, 3S, téglához/gázbetonhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-1DB-KÖNNYŰÉPA-455X12,7

Cikksz. 0615745512
EAN 4045989324385

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű építőanyagok, például tégla, gázbeton és cementanyagok vágásához
  • Nagyon durva fogosztás a gyors vágási eredmények érdekében

  • Széles test és vastag falvastagság a nagy stabilitásért

  • Vágásmélység korlátozás a kevesebb kiszakadás és a biztonságos munka érdekében (anti-ütközési hatás).
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.



Tégla statika


  • Nyomószilárdság:

A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti szilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó terhelhetőségen alapszik.
  • Szilárdsági osztályok:

A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2–28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú tégláknak és a klinkertégláknak lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékeik is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6–12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla szilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Színkód


  • Barna: Fához

  • Kék: Fémhez

  • Szürke: Építkezéshez/univerzális alkalmazáshoz

  • Zöld: Nemesacélhoz

  • Piros: Speciális betétekhez


Csillagos rendszer


  • Négycsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül hosszú élettartammal, extrém alkalmazásokhoz

  • Háromcsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú élettartammal.

  • Kétcsillagos: Kitűnő fűrészlap a nagy igénybevitelű alkalmazásokhoz.

  • Egycsillagos: Kiváló minőségű szabványos fűrészlap hagyományos alkalmazásokhoz.

Length (L)

455 mm

Fogosztás

12.7 mm

Vastagság

1.5 mm

Kifejezetten alkalmas

Tégla, Gázbeton, Szálerősítésű cement

Min./max. anyagvastagság

0-365 mm

Alkatrészek száma

1 PCS

Design

Hosszú

Width

51 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk