Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz

ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-1DB-KÖNNYŰÉPA-305X12,7

Cikksz. 0615730512

EAN 4045989324378

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz

Cikksz. 0615730512
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
Könnyű építőanyagok, például tégla, gázbeton és cementanyagok vágásához
  • Nagyon durva fogosztás a gyors vágási eredmények érdekében

  • Széles test és vastag falvastagság a nagy stabilitásért

  • Vágásmélység korlátozás a kevesebb kiszakadás és a biztonságos munka érdekében (anti-ütközési hatás).
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.



Tégla statika


  • Nyomószilárdság: A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti beton nyomószilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó teherbíró képességén alapszik.

  • Szilárdsági osztályok: A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2-28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú téglának és a klinkertéglának lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékei is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6-12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla beton nyomószilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
Alkalmazási terület
Alkalmazások
CikkszámAlkalmazás tulajdonságaiAnyagAnyagvastagság
0615724012Különösen a következőkhöz alkalmazható:Szálcement<150 mm
Tégla<150 mm
Szálcement
0615730512Különösen a következőkhöz alkalmazható:Szálcement<150 mm
Tégla< 150 mm
Szálcement
0615745512Különösen a következőkhöz alkalmazható:Szálcement < 365 mm
Tégla < 365 mm
Szálcement
0615730585Különösen a következőkhöz alkalmazható:Gázbeton10 és 250 mm között
A következőkhöz alkalmas:Tégla10 és 250 mm között
Szálcement10 és 250 mm között
Azbesztcement, üvegszál-erősítésű műanyagok6 és 150 mm között
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

305 mm

Fogosztás

12,7 mm

Vastagság

1,5 mm

Kifejezetten alkalmas

Tégla, Gázbeton, Szálerősítésű cement

Min./max. anyagvastagság

0-215 mm

Alkatrészek száma

1 darab

Kivitel

Közepes

Szélesség

51 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk