Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-1DB-KÖNNYŰÉPA-240X12,7
Cikksz. 0615724012
EAN 4045989324361
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon durva fogosztás a gyors vágási eredmények érdekében
- Széles test és vastag falvastagság a nagy stabilitásért
- Vágásmélység korlátozás a kevesebb kiszakadás és a biztonságos munka érdekében (anti-ütközési hatás).
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Tégla statika
- Nyomószilárdság: A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti beton nyomószilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó teherbíró képességén alapszik.
- Szilárdsági osztályok: A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2-28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú téglának és a klinkertéglának lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékei is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6-12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla beton nyomószilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
| Alkalmazások | |||
| Cikkszám | Alkalmazás tulajdonságai | Anyag | Anyagvastagság |
| 0615724012 | Különösen a következőkhöz alkalmazható: | Szálcement | <150 mm |
| Tégla | <150 mm | ||
| Szálcement | |||
| 0615730512 | Különösen a következőkhöz alkalmazható: | Szálcement | <150 mm |
| Tégla | < 150 mm | ||
| Szálcement | |||
| 0615745512 | Különösen a következőkhöz alkalmazható: | Szálcement | < 365 mm |
| Tégla | < 365 mm | ||
| Szálcement | |||
| 0615730585 | Különösen a következőkhöz alkalmazható: | Gázbeton | 10 és 250 mm között |
| A következőkhöz alkalmas: | Tégla | 10 és 250 mm között | |
| Szálcement | 10 és 250 mm között | ||
| Azbesztcement, üvegszál-erősítésű műanyagok | 6 és 150 mm között | ||
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 240 mm |
Fogosztás | 12,7 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Tégla, Gázbeton, Szálerősítésű cement |
Min./max. anyagvastagság | 0-150 mm |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Kivitel | Rövid |
Szélesség | 23 mm |