Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Öntöttvas csővezetékekhez

Orrfűrészlap, 3S, öntöttvas csövekhez
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-GYÉMÁNT-2DB-228X1,25MM

Cikksz. 0615722831
EAN 4045989802616

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Öntöttvas csővezetékekhez

Cikksz. 0615722831
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
Gyémántélű orrfűrészlap pl. öntöttvas csövek vágásához
  • Gyémántélű fűrészlap a hosszú élettartam érdekében

  • Optimális stabilitás és szilárdság nagyobb átmérőjű csövek vágásakor az 1,25 mm-es vastagságú fűrészlaptestnek köszönhetően.
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

228 mm

Vastagság

1,25 mm

Kifejezetten alkalmas

Acélcsövek, öntött fémcsövek, Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag

Felhasználható

Tégla

Min./max. anyagvastagság

0-150 mm

Alkatrészek száma

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk