Orrfűrészlap, 4S, Rescue, mentési munkákhoz
ORRFLAP-FÉM-3DB-BONTÁS-LL-RESCUE150X3,0
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A cementált keményfém rendkívül hosszú élettartamot biztosít, és lehetővé teszi a maximális terhelhetőséget műszaki segítségnyújtás, mentési műveletek, valamint járművek szétbontásának folyamán
- A penge speciális alakja lehetővé teszi beszúró vágások készítését szélvédőkbe, járműtetőkbe és jármű-alvázakba
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Laminált biztonsági üveg és nagy szilárdságú acél.
Színkód
- Barna: Fához
- Kék: Fémhez
- Szürke: Építkezéshez/univerzális alkalmazáshoz
- Zöld: Nemesacélhoz
- Piros: Speciális betétekhez
Csillagos rendszer
- Négycsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül hosszú élettartammal, extrém alkalmazásokhoz
- Háromcsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú élettartammal.
- Kétcsillagos: Kitűnő fűrészlap a nagy igénybevitelű alkalmazásokhoz.
- Egycsillagos: Kiváló minőségű szabványos fűrészlap hagyományos alkalmazásokhoz.
Hosszúság | 150 mm |
Fogosztás | 3 mm |
Vastagság | 1,35 mm |
Kifejezetten alkalmas | Laminált biztonsági üveg |
Felhasználható | Nemesacél, lemezek és profilok |
Alkatrészek száma | 3 darab |