Dekopírfűrészlap, fém, háromcsillagos, Longlife & Speed
Dekopírfűrészlap, 3S, Longlife and Speed
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-68/1,2












Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szélesebb fűrészlaptestnek köszönhetően a fűrészlap pontosan és a megfelelő szögekben vág
- A 2x2-es fogosztás biztosítja a kényelmes és könnyű munkavégzést
- Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Adatlapok(X)
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
Munkahossz | 68 mm |
Fogosztás | 1.2 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vastag fémlemezek |
Suitable for | Alumínium, Nemvas nehézfém |
Min./max. anyagvastagság | 1-3 mm |
Alkatrészek száma | 5 PCS |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Length | 91 mm |