Bittartó doboz, 4-es méret 49 részes
Bittartó, RW C 6.3 (1/4), bittartó, 1-es klt, 49 db
BIT-RW-KLT-10/20/25/30/40-49DB


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mobilis és cserélhető bitrudak
- A bitrudak kivehetők a dobozból az egyes bitrudak felhasználási helyre viteléhez vagy a bittartó dobozok egyedi felszereléséhez
- A bitrudak a kioldógomb megnyomásával szerszám nélkül eltávolíthatók
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan illeszkednek a dobozban, és nem esnek ki
- A hordozható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
ORSY® rendszer
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | RW |
Hosszúság | 115 mm |
Szélesség | 95 mm |
Magasság | 36 mm |
Darabszám a készletben | 49 darab |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-1/4-L74MM
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!