Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Bittartó, C 6.3 (1/4), 1-es bittartó készlettel, 33 db
BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-33DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hordozható, cserélhető bitrudak
- Kivehető bitrudak a felhasználási helyre vitelhez vagy egyedi felszereléshez
- A bitrudak egy keskeny csavarhúzóval könnyen kivehetők a dobozból
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- A bitek biztonságosan ülnek a bitrúdban, nem esnek ki belőle
- A mozgatható bitrúdnak köszönhetően a bitek könnyen kivehetők
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A fedélen és a biten található színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
Mindig kéznél van
- A bittartó doboz a praktikus csipesszel övre rögzíthető és szükség esetén levehető
ORSY-rendszerkofferek
- Kompakt méretezés Würth moduláris rendszerben a más ORSY termékekkel együtt történő tökéletes tárolás érdekében, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- ORSY rendszerű bittartó dobozban kapható
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 33 darab |
Hosszúság | 108 mm |
Szélesség | 76 mm |
Magasság | 42 mm |
BITBEFOGÓ-GYCS-MÁGNESES-1/4X1/4-L60MM