C 6.3 TX bit (1/4")
TX bit, C 6,3 (1/4)
BIT-TX45-1/4-L35MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és behajtó átmérők állnak rendelkezésre
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX45 |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 35 mm |
Anyag | Acél |