Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bitkészlet, 44 db

Bitkészlet, C és E 6,3 (1/4) 44 darabos
BITKÉSZLET-44DB

Cikksz. 0614251044
EAN 4062856715787

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus bittartó doboz az összes hagyományos hosszú és rövid bittel, illetve bittartóval

Egyszerűen kivehető és egyértelmű elrendezésű bitek


Összecsukható bitszalag nyomtatott profilmegnevezésekkel



Nehezen hozzáférhető helyekhez


70 mm hosszú bitek



Színkód-rendszer


Első pillantásra kiválasztható a megfelelő bit és csavar kombináció



Bittartó


  • A bitek cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető

  • Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.

  • A nagyon vékony kivitelnek (max. 10,5 mm-es átmérő) köszönhetően a mélyen fekvő és nehezen hozzáférhető csavarfejek is elérhetők


Robusztus, ütésálló műanyag doboz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Darabszám a készletben

44 darab

Hosszúság

177 mm

Szélesség

110 mm

Magasság

50 mm

Tartalmaz: Bitkészlet, 44 db:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Sliccelt bit

BIT-SL-0,8X5-1/4-L73MM

Leírás:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
E 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
4 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 4 x
1 x
1/4-os bittartó, mágneses

BITBEFOGÓ-MÁGN-KILÖKŐGOMB-1/4-L66MM

Leírás:
1/4; Pengehossz: 40 mm; 66 mm
Bittartó egykezes gyorscsere funkcióval
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 2 x
2 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 2 x
4 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 4 x
2 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
Kötőelem, DIN 7428, C 6,3 (1/4-os)

ÁTALAKÍTÓ-BIT-6LP-1/4X4LP-1/4

Leírás:
1/4; Hosszúság: 25 mm
Practical adapter for many tools
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L73MM

Leírás:
PH1; 73 mm
Különböző hosszúságok, színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L73MM

Leírás:
PH2; 73 mm
Különböző hosszúságok, színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L73MM

Leírás:
PZ1; 73 mm
Hosszú bit Pozidriv csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L73MM

Leírás:
PZ2; 73 mm
Hosszú bit Pozidriv csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L70MM

Leírás:
TX20
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L70MM

Leírás:
TX25
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
E 6.3 TX bit (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L70MM

Leírás:
TX30
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW10; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
2 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 2 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
RW30; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW40; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
RW<SUP>®</SUP> bit
1 x
RW® bit

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Leírás:
RW10; Hosszúság: 70 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
RW<SUP>®</SUP> bit
1 x
RW® bit

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 70 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
RW<SUP>®</SUP> bit
1 x
RW® bit

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

Leírás:
RW40; Hosszúság: 70 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x