C 6,3 PZ bit (1/4"-os)
PZ bit, C 6,3 (1/4)
BIT-PZ4-NARANCS-1/4-L32MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- Becsavarozáskor a bit formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Bit kézi- és elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PZ4 |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 32 mm |