Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

C 6,3 PZ bit (1/4"-os)

PZ bit, C 6,3 (1/4)
BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L50MM

Cikksz. 0614176696

EAN 4052703994151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
C 6,3 PZ bit (1/4"-os)

Cikksz. 0614176696
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
Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás


  • Becsavarozáskor a behajtás formája optimális erőátvitelt biztosít

  • A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is


Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz


  • Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarhúzóbetét


  • A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ3

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk