Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

C 6,3 PZ bit (1/4"-os)

PZ bit, C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-KÉK-1/4-L50MM

Cikksz. 0614176694
EAN 4052703994137

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz

Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás


  • Becsavarozáskor a bit formája optimalizálja az erőátvitelt

  • A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is


Bit kézi- és elektromos szerszámokhoz


  • Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarbit


  • A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ1

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk