Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os bittartó, mágneses

Bittartó, E 6,3 (1/4) mágneses, egy kezes, vékony
BITBEFOGÓ-MÁGNESES-1/4-L350MM

Cikksz. 0614176645
EAN 4058794665659

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Bittartó egykezes gyorscsere funkcióval

Nagyon gyors és egyszerű bitcsere


Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.



A mély és nehezen hozzáférhető csavarfejek elérése


Nagyon keskeny kialakítás (∅ max. 10,5 mm)



A DIN 3126 szerinti, külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Hatlapú

Külső négyszög hajtás

1/4

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hosszúság (L)

350 mm

Pengehossz (L1)

310 mm

Perselyátmérő (D)

10.5 mm

Kivitel

Vezetősínnel

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bitkészlet

BITKÉSZLET-VEGYES-31DB

31 darab. Praktikus bittartó doboz minden szokásos bittel, és innovatív bittartóval szakembereknek.
x 1 db