1/4"-os bittartó, mágneses
Bittartó, E 6,3 (1/4) mágneses, egy kezes, vékony
BITBEFOGÓ-MÁGN-KILÖKŐGOMB-1/4-L66MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon gyors és egyszerű bitcsere
Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.
A mély és nehezen hozzáférhető csavarfejek elérése
Nagyon keskeny kialakítás (∅ max. 10,5 mm)
A DIN 3126 szerinti, külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 66 mm |
Pengehossz (L1) | 40 mm |
Perselyátmérő (D) | 10.5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!