Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hosszirányban réselt/PZ hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes

VDE csavarhúzókészlet, lapos/kereszthornyú, PZ
CSAVARHÚZÓ KLT. VDE

Cikksz. 061396335
EAN 4038898274605

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

Szár: feketére oxidált, szigetelt



Szabvány: Az IEC 60900:2004 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva

VDE szerint minősítve, GS szerint minősítve

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Villanyszerelőknek

Darabszám a készletben

5 darab

Tartalmaz: Hosszirányban réselt/PZ hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes:
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.4X2.5X80MM

Leírás:
0,4 x 2,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.8X4.0X100MM

Leírás:
0,8 x 4,0 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL1.2X6.5X150MM

Leírás:
1,2 x 6,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PZ, kereszthornyos fej

CSAVARHÚZÓ-VDE-PZ1X80MM

Leírás:
1
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PZ, kereszthornyos fej

CSAVARHÚZÓ-VDE-PZ2X100MM

Leírás:
2
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x