Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hosszirányban réselt/PH hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes

VDE csavarhúzó klt, sliccelt/kereszthornyos, PH
CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-5DB

Cikksz. 061396325
EAN 4038898274599

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
  • Szár: bronzbevonatú, szigetelt

  • Szabvány: Az IEC 60900:2004 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Villanyszerelőknek

Darabszám a készletben

5 darab

Tartalmaz: Hosszirányban réselt/PH hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes:
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.4X2.5X80MM

Leírás:
0,4 x 2,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.8X4.0X100MM

Leírás:
0,8 x 4,0 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL1.2X6.5X150MM

Leírás:
1,2 x 6,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

CSAVARHÚZÓ-VDE-PH1X80MM

Leírás:
PH1; 1
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

CSAVARHÚZÓ-VDE-PH2X100MM

Leírás:
PH2; 2
Mennyiség: 1 x