Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE csavarhúzó készlet 14 részes

VDE csavarhúzó készlet, 14 darabos
CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-CSERÉHETŐ-SZÁRÚ-14DB

Cikksz. 061390014

EAN 4045727250228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE csavarhúzó készlet 14 részes

Cikksz. 061390014
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
Tartalmaz egy nyelet, műszerész forgó nyélvéget és 12 cserélhető szárat

12 cserélhető szár


Egyszerűen válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!



Elektronikai és műszerész csavarhúzóként is használható


Csatlakoztatható forgó nyélvéggel

Megjegyzés

A csavarhúzó teljes hossza nem egyenlő a szár és a nyél összeadott hosszával, mivel a szár a nyélbe illeszkedik.

Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Tartalmaz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes:
Replacement blade VDE PZ for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE PZ for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PZ2X175

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVARHÚZÓSZÁR-CSERÉLHETŐ-VDE-PH1X155

Leírás:
PH1; Hosszúság: 155 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-10X175

Leírás:
TX10; Hosszúság: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Mennyiség: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175

Leírás:
TX15; Hosszúság: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVARHÚZÓSZÁR-CSERÉLHETŐ-VDE-PH2X175

Leírás:
PH2; Hosszúság: 175 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-20X175

Leírás:
TX20; Hosszúság: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,4X2,5X150

Leírás:
Horony; Hosszúság: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,6X3,5X175

Leírás:
Horony; Hosszúság: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
VDE tartalék szár
1 x
VDE tartalék szár

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175

Leírás:
Horony; Hosszúság: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
VDE tartalék szár
1 x
VDE tartalék szár

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,2X6,5X175

Leírás:
Horony; Hosszúság: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE fogantyú

CSAVARHÚZÓ-FOGANTYÚ-VDE

Leírás: Tartalék nyél az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,5X3,0X175

Leírás:
Horony; Hosszúság: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE tartalék szár

CSAVHÚZÓSZÁR-CSER-VDE-LAPOS-0,8X4,0X175

Leírás:
Horony; Hosszúság: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Tartalék cserélhető penge az alábbiakhoz: VDE csavarhúzó készlet 14 részes 061390014
Mennyiség: 1 x