Racsnis, tárazott csavarhúzó pisztolymarkolattal 1. készlet
Pisztolymarkolatú, tárazott csavarhúzó készlet, 1
REVOLVER.RACS.MAG.CSAV.H.
Cikksz. 06136401
EAN 4048539714971

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált használhatóság
- Az állítható markolat helyzete az optimális, ergonomikus munkavégzés érdekében a munkakörülményekhez igazítható
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel, akár normál csavarhúzóként, egyenes helyzetben, akár pisztoly formában, 60°-os pozícióban tartva
- Erőteljes, 3 helyzetben állítható racsnis funkció 45 foggal és 40 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Jól megvilágított munkaterület a közvetlenül a csavarkötésre irányuló LED-lámpának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők az akár 6 bitnek is helyet biztosító tárnak köszönhetően
Tartós és robusztus
- Robusztus, rövid, matt krómozott szár
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6.3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Betétszerszámok száma | 6 darab |
Pengeszélesség (A1) | 10 mm |
Racsniátmérő (A2) | 37 mm |
Fogantyúszélesség (A3) | 40 mm |
Pengehossz (B) | 25 mm |
Racsnihossz (C) | 26 mm |
Fogantyú hossza (D) | 113 mm |
REVOLVER RACSNIS CSAV.LEDLÁMPÁVAL
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!