VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyú
CSAVARHÚZÓ-VDE-PH0X80MM
Cikksz. 06136320
EAN 4038898273974
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: barnított, szigetelt
- Hegy: A DIN ISO 8764-1-PH szabvány szerint
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Szigorúbb hideg ütésteszt
Adatlapok(X)
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH0 |
Szabványok | IEC 60900:2018 |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |