VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú
VDE csavarhúzó, lapos
CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.6X3.5X100MM
Cikksz. 0613631035
EAN 4038898273691
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: barnított, szigetelt
- Hegy: A DIN ISO 2380-1-B szabvány szerint
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Szigorúbb hideg ütésteszt
Szabvány: IEC 60900
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,6 x 3,5 mm |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 27 mm |